EC-A4 025-080C06-50 IC903 Pindefræsere i massivt hårdmetal med 4 skær, 30° spiralvinkel, mellemlang længde

Art.-nr.: 5650919
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5650919
EAN/GTIN 7291075009071
Producentnummer 5650919
L-nummer L24180 1827

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 2,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 50 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 2,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,03 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven