MM EFS.750E62-4T12 CF IC908 Fræsehoveder til skrub- og sletfræsning i massivt hårdmetal med 4 skær, 38° helixvinkel og ulige stigning

Art.-nr.: 5622903
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622903
EAN/GTIN 7291075286618
Producentnummer 5622903
L-nummer L24060 939

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,726″
  • Grænsefladefunktioner T12
  • Skærekantdiameter (DC): 3/4″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,63″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 1,547″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.024″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.63″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.547″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven