MM EFS120E09-4T08 CF IC908 Fræsehoveder til skrub- og sletfræsning i massiv hårdmetal med 4 skærekanter, 38° spiralvinkel og ulige stigning

Art.-nr.: 5622894
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622894
EAN/GTIN 7291075286526
Producentnummer 5622894
L-nummer L24060 670

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven