MM EFS.312E20-4T05 CF IC908 Fræsehoveder til skrub- og sletfræsning i massivt hårdmetal med 4 skær, 38° spiralvinkel og ulige stigning

Art.-nr.: 5622899
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622899
EAN/GTIN 7291075286571
Producentnummer 5622899
L-nummer L24060 885

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Grænsefladefunktioner T05
  • Skærdiameter (DC): 0,312″
  • Skærlængde maks. (APMX): 0,21″
  • Antal skær (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 0,673″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.312″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.012″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.21″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.673″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven