MM ERA.375B23R008-3T06 08 IC08 Udskiftelige skrubfræsehoveder i massiv hårdmetal til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622746
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622746
EAN/GTIN 7291075263565
Producentnummer 5622746
L-nummer L24060 818

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,36″
  • Grænsefladefunktioner T06
  • Skærekantdiameter (DC): 3/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 1/4″
  • Antal skærekanter (NOF): 3
  • Overallængde (OAL): 0,772″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.36″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneradius (RE): 0.008″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.008 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.772″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven