Beskrivelse:
Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 6 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 17,1 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Interfaces funktioner T05
- Hjørneradius (RE) 0 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 6 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 45 grader
- Funktionel længde (LF) 10 mm
- fz (maks.) 0,07 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 17,1 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader