MM TS195-H40D-06T08 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 3383512
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3383512
EAN/GTIN 7291075181036
Producentnummer 3383512
L-nummer L24060 436

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T08, skæredybde, maks. (CDX) 3,45 mm, skærediameter (DC) 19,5 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 12,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,45 mm
  • Skærediameter (DC) 19,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Samlet længde (OAL) 12,1 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven