Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 0,29 mm, antal skår (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm, rundt skaft, rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Hjørneradius (RE) 1,23 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 0,29 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 57 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 20 mm