EFF-S4-12 045/34C12R2.0M IC903 Pindfræser i massivt hårdmetal med høj tilspændingsgeometri

Art.-nr.: 5622472
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SolidFeedMill
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622472
EAN/GTIN 7291075015515
Producentnummer 5622472
L-nummer L24180 1834

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 0,57 mm, antal kærv (NOF) 4, samlet længde (OAL) 83 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 2,46 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,57 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 34 mm

Fra samme serie "SolidFeedMill" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven