Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skærediameter (DC) 0,312 ″, decimal ækvivalent 0,312 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,016 ″, fløjte tæller (NOF) 6, samlet længde (AAL) 2-1/2″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
- Hjørneradius (RE): 0,039″
- Skærediameter (DC): 0,312″
- Skærediameter tolerance: E9
- Decimalækvivalent: 0,312″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,016″
- Fløjtetælling (NOF): 6
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,014 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,004 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2-1/2″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 1″