ECAI-B-3 625-1.0-C625 IC08 3-skærs, 45° helix, medium længde, massive hårdmetalfræsere til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622187
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622187
EAN/GTIN 7291075200300
Producentnummer 5622187
L-nummer L24180 1920

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimalækvivalent 0,625″, skæredybde maksimum (APMX) 1″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 3-1/2, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,008″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter tolerance: H6
  • Decimalækvivalent: 0,625″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 45 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,005 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven