• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

MM EC200A15R0.5-4T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 4 skær, 30° og 45° spiralvinkel og forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5622021
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5622021
EAN/GTIN 7291075149814
Producentnummer 5622021
L-nummer L24060 246

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, interfacefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 20 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 15 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 39,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Funktionel længde (LF) 25,5 mm
  • fz (maks.) 0,13 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 39,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven