MM TS165-H40A-06T05 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 3401403
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3401403
    EAN/GTIN 7291075446548
    Producentnummer 3401403
    L-nummer L24060 641

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T05, skæredybde, maks. (CDX) 4,25 mm, skærediameter (DC) 16,5 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 11,25 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Interfaces funktioner T05
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 4,25 mm
    • Skærediameter (DC) 16,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 6
    • Samlet længde (OAL) 11,25 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven