IQ845 SYHU 0503ADN-MM IC830 Firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5607765
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5607765
    EAN/GTIN 7291075355475
    Producentnummer 5607765
    L-nummer L23910 284

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,6 mm, skærepladetykkelse (S) 3 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven