SD D1.25-H250D-SP15 IC908 Udskiftelige T-not-fræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5607647
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie T-SLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607647
EAN/GTIN 7291075312362
Producentnummer 5607647
L-nummer L24060 129

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv ende fræsehoveder, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 0,591 ″,skæredybde maksimum (CDX) 0,315″ ,skærediameter (DC) 1,238″ ,fløjttælling (NOF) 8 ,samlet længde (OAL) 0,315″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,591″
  • Hjørneradius (RE): 0,016″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,315″
  • Skærediameter (DC): 1,238″
  • Skærebredde (med uret): 1/4″
  • Diameter af monteringshul (D1): 0,33″
  • Fløjtetælling (NOF): 8
  • Samlet længde (OAL): 0,315″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven