SD S-A-L130-C16-SP15 Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3110819
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie T-SLOT
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110819
EAN/GTIN 7291075312515
Producentnummer 3110819
L-nummer L24070 20

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 16 mm, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) M5x0,5, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15 mm
  • Kropslængde (LB) 16 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 18,2 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M5x0.5
  • Samlet længde (OAL) 135 mm

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven