SD D32-5.5-R0.4-SP15 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 3328319
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie T-SLOT
    Produkttype T-notfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3328319
    EAN/GTIN 7291075311969
    Producentnummer 3328319
    L-nummer L24060 143

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 31,7 mm, antal skærekanter (NOF) 8, samlet længde (OAL) 8 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
    • Skærediameter (DC) 31,7 mm
    • Skærebredde (med uret) 5,5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 8,4 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 8
    • Samlet længde (OAL) 8 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven