SD S-A-L130-C16-SP15-C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3110820
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie T-SLOT
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110820
    EAN/GTIN 7291075312522
    Producentnummer 3110820
    L-nummer L24070 188

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Adaptere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 16 mm, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) M5x0,5, samlet længde (OAL) 135 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 15 mm
    • Kropslængde (LB) 16 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 18,2 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M5x0.5
    • Samlet længde (OAL) 135 mm

    Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven