SD S-A-L140-C20 SP17 Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3110811
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie T-SLOT
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110811
    EAN/GTIN 7291075312508
    Producentnummer 3110811
    L-nummer L24070 22

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 20,2 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) M6x0,5, samlet længde (OAL) 146 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 17 mm
    • Kropslængde (LB) 20,2 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 23,8 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M6x0.5
    • Samlet længde (OAL) 146 mm

    Fra samme serie "T-SLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven