• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

MTH 23 E 1.5 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseplader til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5607452
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607452
EAN/GTIN 7291075220803
Producentnummer 5607452
L-nummer L24290 270

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 27 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,5 mm, skærepladens bredde (W1) 8 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 27 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven