MTH 32 E 8 UN IC908 Drejet gevindfræseindsats til amerikanske massive profilgevind. Bearbejdning: Til generel industri

Art.-nr.: 5607445
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607445
EAN/GTIN 7291075221022
Producentnummer 5607445
L-nummer L24290 258

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 32 mm, skærepladens tykkelse (S1) 4 mm, skærepladens bredde (W1) 9 mm, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 32 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven