MTH 63F R1.5 IC908 Spiralformede gevindfræseskær med lang skærekant til færdigbearbejdning

Art.-nr.: 5607211
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607211
EAN/GTIN 7291075229714
Producentnummer 5607211
L-nummer L24290 240

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 38 mm, skærepladens tykkelse (S) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 11,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 38 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,9 mm
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven