MTH 63 11 BSPT IC908 Drejet gevindfræseplade til udvendige og indvendige gevind BSPT. Anvendes til damp-, gas- og vandrør.

Art.-nr.: 5607205
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607205
EAN/GTIN 7291075221138
Producentnummer 5607205
L-nummer L24290 235

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 38 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 11,9 mm, gevindstigning (TP) 2,309 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 38 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,9 mm
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Gevinddeling (TP) 2.309 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven