S845 SXMU 1606ADTR-RM IC810 HELIDO - Tykke, firkantede platter med 8 spiralformede skærekanter til planfræsning

Art.-nr.: 5606856
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606856
EAN/GTIN 7291075209198
Producentnummer 5606856
L-nummer L23910 650

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7,15 mm, diameter på indskrevet cirkel (IC) 16,2 mm, tykkelse på skæreplade (S) 7,45 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,15 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16,2 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,45 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven