S845 F45SX D100-07-32-R16 45° planfræsere til skær med 8 spiralformede skærekanter i højreudførelse

Art.-nr.: 3104574
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104574
EAN/GTIN 7291075208887
Producentnummer 3104574
L-nummer L23980 314

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 114,8 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 114,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 114,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,15 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven