S845 F45SX D200-12-60-R16 45° planfræsere til skær med 8 spiralformede skærekanter i højreudførelse

Art.-nr.: 3104785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104785
EAN/GTIN 7291075208948
Producentnummer 3104785
L-nummer L23980 495

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 214,8 mm, antal skærekanter (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 135 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 214,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 214,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,15 mm
  • Navdiameter (DHUB) 135 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle