LNAT 150608-TN-PM IC830 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til sidefræsere

Art.-nr.: 5606777
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606777
EAN/GTIN 7291075326970
Producentnummer 5606777
L-nummer L23970 297

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 15 mm, skærtykkelse (S) 15,3 mm, skærbredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 15,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven