FDN D250-1925-60R-CAPM15 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LNAT 1506 -PM-platter (18,9-25,6 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3105968
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105968
EAN/GTIN 7291075327045
Producentnummer 3105968
L-nummer L23980 1380

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 58 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skær (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 132 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 58 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 132 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven