S845 SXMU 1606ADTR-MM IC5400 HELIDO - Tykke, firkantede platter med 8 spiralformede skærekanter til planfræsning

Art.-nr.: 5606660
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606660
EAN/GTIN 7291075209181
Producentnummer 5606660
L-nummer L23910 338

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7,15 mm, diameter på indskrevet cirkel (IC) 16,2 mm, tykkelse på skæreplade (S) 7,45 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,15 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16,2 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,45 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven