S845 F45SX D4.0-7-1.5-R16 45° planfræsere med økonomiske skær med 8 spiralformede højrehåndsskærekanter

Art.-nr.: 3181094
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181094
EAN/GTIN 7291075209310
Producentnummer 3181094
L-nummer L23980 2159

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4,58″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 3,268 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4,58″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4,58″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,276″
  • Navdiameter (DHUB): 3,268″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven