RCMT 1607-FW IC830 Runde skær med segmenteret skærekant og 4 indekseringer

Art.-nr.: 5606590
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606590
EAN/GTIN 7291075186031
Producentnummer 5606590
L-nummer L23970 158

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle