ONHU 0505AN-8R-W IC810 Oktogonale dobbeltsidede Wiper-platter med 4 og 8 skærekanter

Art.-nr.: 5606489
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606489
EAN/GTIN 7291075274158
Producentnummer 5606489
L-nummer L23910 1344

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladetykkelse (S) 5,6 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven