S845 SXCU 160608AD-RMM IC330 HELIDO - Tykke, firkantede platter med 8 spiralformede skærekanter til planfræsning

Art.-nr.: 5606474
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606474
    EAN/GTIN 7291075209167
    Producentnummer 5606474
    L-nummer L23910 1339

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7,15 mm, diameter på indskrevet cirkel (IC) 16,2 mm, tykkelse på skæreplade (S) 7,45 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 7,15 mm
    • Diameter InCircle (IC) 16,2 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7,45 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven