ONHU 050500-PL IC330 Ottekantede, dobbeltsidede skær med 16 skærekanter til planfræsning

Art.-nr.: 5606446
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606446
    EAN/GTIN 7291075257335
    Producentnummer 5606446
    L-nummer L23910 4

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, skærepladetykkelse (S) 5,08 mm

    Egenskab:

    • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,08 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 16

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven