S845 SNMU 1305ANTR IC5100 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5606057
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606057
    EAN/GTIN 7291075257076
    Producentnummer 5606057
    L-nummer L23910 1263

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 6,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
    • Diameter InCircle (IC) 13 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,2 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven