LNAR 110604PN-R-S ID8 Tangentielt fastspændte, højrevendte platter med en PCD-skærkant til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5605202
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605202
EAN/GTIN 7291075217797
Producentnummer 5605202
L-nummer L24200 25

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 11,11 mm, skærepladetykkelse (S) 10,76 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,76 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven