F90LN D2.00-07-.75-R-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3103335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103335
EAN/GTIN 7291075124750
Producentnummer 3103335
L-nummer L23980 2389

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 1,85″, samlet længde (OAL) 1,57″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,394″
  • Navdiameter (DHUB): 1,85″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Samlet længde (OAL): 1,57″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven