Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 11,4 mm, samlet længde (OAL) 84 mm, gevindstigning (TP) 2,309 mm, nominel gevinddiameter 5/8, nominel gevinddiameter 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 11,4 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 28,9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 84 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 2.309 mm
- Nominel gevinddiameter 5/8
- Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″