HP ADKT 190640PDTR IC928 Skær med 19 mm lang skærekant til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5604925
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604925
EAN/GTIN 7291075212174
Producentnummer 5604925
L-nummer L23910 1010

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 17,3 mm, skærlængde (INSL) 20,4 mm, skærtykkelse (S) 6,89 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 17,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,89 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,18 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven