Beskrivelse:
Pindfræsere med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 1, totallængde (OAL) 80 mm, skaft rundt, skaft rundt, effektiv længde (LU) 18 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Funktionel længde (LF) 80 mm
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
- Samlet længde (OAL) 80 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 18 mm