HP E90AN-D16-4-C16-07-C Pindfræser til HELIPLUS HP ANKT 0702 platter

Art.-nr.: 3103372
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103372
EAN/GTIN 7291075180541
Producentnummer 3103372
L-nummer L23980 2484

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 24,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 90 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 24,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle