{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560453 230X7 | |
EAN/GTIN | 4054596444140 | |
Producentnummer | 7100141099 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grovslibningsskive Silver, Skive-⌀×skivebredde: 230X7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
417 styk på lager
Fra
1
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
Fra
1
stk.
139,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
116,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | 20-30 grader |
optimeret til materiale | INOX; Stål | INOX; Stål |
Skive-⌀ | 230 mm | 230 mm |
Skivebredde | 7 mm | 7 mm |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | Keramik |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |