Skæreskive Silver, Skive-⌀: 115mm

Art.-nr.: 563325 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    16,58  DKK / styk
  • fra 25 styk
    13,83  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SILVER
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 563325 115
EAN/GTIN 5902658109317
Producentnummer 7100139227
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæreskive Silver med høj skæreeffekt og levetid. Kornblanding med præcisionsformede keramikkorn.

Anvendelse:

Til hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning.

Specifikation:

A36R-BF.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven