CNHT 070305 IC908 Toriske, perifert slebne skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 5604475
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TORMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604475
EAN/GTIN 7291075175172
Producentnummer 5604475
L-nummer L23910 878

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 80 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TORMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven