HTR D.62-R.125-QF IC908 BALLPLUS - Toriske platter med forskellige hjørneradier til skrub- og sletbearbejdning

Art.-nr.: 5604445
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604445
EAN/GTIN 7291075179866
Producentnummer 5604445
L-nummer L23970 645

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • skærekantlængde maks. (APMX): 0,254″
  • skærepladetykkelse (S): 0,133″
  • skærepladens bredde (W1): 5/8″.

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0.1252″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.254″
  • Insert Inclusive Angle (EPSR): 83 Degrees
  • Skærtykkelse (s): 0.133″
  • Indsatsbredde (W1): 5/8″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0059 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0031 ″/tooth
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven