HCC D200-R2.0-QF IC908 Skær med 2 skærekanter (fuldt effektive) til skrub- og halvfærdigbearbejdning samt til hjørne- og skulderfræsning

Art.-nr.: 5604264
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604264
EAN/GTIN 7291075179538
Producentnummer 5604264
L-nummer L23970 375

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 12,8 mm, skærtykkelse (S) 4,65 mm, skærebredde (W1) 20 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,65 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 20 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven