MTEC 06032C6 32UN IC908 Gevindfræser UN i massivt hårdmetal til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603866
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603866
EAN/GTIN 7291075167573
Producentnummer 5603866
L-nummer L24210 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Massiv, Sliddiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, Sliddiameter (DC) 3,2 mm, Samlet længde (OAL) 57 mm, Gevindstigning (TP) 0,794 mm, Nominel gevinddiameter 8, Nominel gevinddiameter 8, Gevindstørrelse 8, Gevind pr. tomme (TPI) 32 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 3,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.794 mm
  • Nominel gevinddiameter 8
  • Tråd per tomme (TPI) 32 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven