MTEC 06045C10 0.75ISO IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal ISO til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603843
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603843
EAN/GTIN 7291075167177
Producentnummer 5603843
L-nummer L24210 337

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - massive, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven