LNHT 1506PN-R HT IC328 Tangentielt fastspændte skær med 4 højre skærekanter.

Art.-nr.: 5603768
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603768
EAN/GTIN 7291075186123
Producentnummer 5603768
L-nummer L23970 166

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 12 mm, skærpladelængde (INSL) 15 mm, skærpladetykkelse (S) 13,94 mm, skærpladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,94 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven