HP ADCR 220704PDFR-P IC28 Vendeplatter med meget positiv, poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5603755
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603755
EAN/GTIN 7291075174595
Producentnummer 5603755
L-nummer L23910 242

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, skærepladelængde (INSL) 27,7 mm, skærepladetykkelse (S) 9,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 27,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven